BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの 抵抗
ポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45個)
注文コード
62056297
品番
91A1A-B28-A22L
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(45個入り)●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%
アズワン品番
65-7024-36