ポテンショメーター 2kΩ 回転数:360°連続 2.75W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62056306 品番132-0-0-202
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Vishay 33 mm、単回転132シリーズ
Vishay 132シリーズは、単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 132シリーズは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備えています。
特長と利点
あらゆる産業用途に最適 連続回転と機械的停止を利用可能 大きな電気的角度: 352 ° ± 2 °
Vishay 33 mm、単回転132シリーズ。Vishay 132シリーズは、単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 132シリーズは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備えています。特長と利点。あらゆる産業用途に最適 連続回転と機械的停止を利用可能 大きな電気的角度: 352 ° ± 2 °。

仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:2.75W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6923-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする