金属製ロックワッシャ、ナット
TE Connectivity 21 mm M シリーズ、サーメットポテンショメータ
TE Connectivity は、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270 ° 機械的回転で、基板実装用に
金属製ロックワッシャ、ナット。TE Connectivity 21 mm M シリーズ、サーメットポテンショメータ。TE Connectivity は、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270 ° 機械的回転で、基板実装用に設計されています。サーメット素子により、電気及び熱安定性に優れ、低ノイズ・高信頼性です。