ボトルトップディスペンサー Labmax BMD5370シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62056437 品番BMD5370-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ユニークな空気排除システム。口径:33mm。安全に試薬を完封するガードバルブ。迅速かつ正確な容量調整。ほとんどの試薬や有機溶媒に安定。HFバージョン品はフッ化水素酸の使用が可能。※24、28、38、45mmアダプター付。

仕様●オートクレーブ可能(121℃)●容量:2.0-10.0ml●口径:33mm●正確度:0.20ml●許容誤差:0.08ml●ピストン:直接置換できるガラスピストン●シリンダー:PTFE●ハウジング:ポリプロピレン●ボリューム調整:ロッキングロッカースイッチ●精度/再現性:±0.7%/±0.1% アズワン品番65-3809-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする