ホモジナイザー用シャフトジェネレータ S65シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-6909-21 注文コード62056498 品番S65C-G65M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥798,000 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

T65 basic/digital用シャフトジェネレータ

仕様●【内容】●シーリング/ベアリングタイプ:ボールベアリング/セラミックベアリング●滅菌方法:全方法(ボールベアリング部以外)●真空対応:無●推奨使用液浸:93〜450mm●処理量:20,000〜40,000mL●●【技術データ】●処理量(対H2O)(L):2〜40●ステータ(固定刃)直径(mm):65●ロータ(回転刃)直径(mm):53●ロータとステータのギャップ(mm):0.5●許容最高速度(rpm):9500●円周速度(最大)(m/s):28.8●液浸深さ(mm):90〜450●シャフト長(mm):520●接液部材質:SUS 316L、セラミック●pH:2〜13●耐溶剤性:有●研磨性物質への適正:無●最高温度(℃):180●滅菌方法:湿式薬品●懸濁液の最小最終粒度(μm):20〜50●乳液の最小最終粒度(μm):5〜15 アズワン品番65-6909-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする