※柄見本
島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
伸縮細型ネックステッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62056733
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
着脱式ストラップ付。
色
ブラウン
材質
体部:アルミ、グリップ:木製
質量(g)
240
内径(mm)
ゴムキャップ:15