フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ベーシック折畳S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62057607
品番
WB3722
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スタンダードカラーを取りそろえました。
材質
シャフト:アルミ、グリップ:木製(楓材)、ストラップ:ポリプロピレン
質量(g)
約270
色(柄)
花柄赤