KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 1.2μF 5% 1セット 84個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(84個)
注文コード
62057618
品番
R75RW412050H4J
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6951-10