KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 100nF 5% 1袋 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
注文コード
62057645
品番
R75RN310050H3J
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:100nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6951-40