KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 120nF 5% 1袋 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
62057688
品番
R75RN312050H3J
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:120nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6956-16