ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 180nF 5% 1セット 336個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(336個) 注文コード62057724 品番R75RR318050H4J
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様●入数:1トレイ(336個入り)●静電容量:180nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75 アズワン品番65-6959-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする