KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 390nF 5%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62057810
品番
R75RR339050H4J
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:390nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6956-78