VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% 1セット 40個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
62057968
品番
MKP1848H62012JY5
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(40個入り)●静電容量:20μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848H
アズワン品番
65-7108-23