曜日別特売
C4AQULW4350A33J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 3.5μF 5% 1箱 88個入 KEMET 62058239

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 3.5μF 5% 1箱 88個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(88個)注文コード62058239品番C4AQULW4350A33J
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

KEMET C4AQ シリーズ 3.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高い
KEMET C4AQ シリーズ 3.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプ このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高いコンタクト信頼性。

仕様●静電容量:3.5μF●電圧:1.3kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7075-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする