画像準備中

レビータ ポータブル+(プラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62058492 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レビータポータブル+は、折り畳み式ウォーキングポール。折りたたんで収納すればほぼA4サイズ。いつでもどこへでも携帯できます。

材質本体:アルミ合金、グリップ:発泡EVA+エラストマー サイズショート(90-105cm) 質量(g)235 寸法(cm)支柱:Φ1.6×Φ1.4×Φ1.24、収納時:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする