曜日別特売

杖紐 (チロルC型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62058772品番966
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

日本製

材質ABS樹脂、ナイロン長さ(cm)紐:21寸法(cm)大:Φ1.9~2.2の支柱に対応、小:Φ1.6~1.9の支柱に対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする