KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 700μF ±10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62058939
品番
C44UVGT6700M32K
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:700μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番
65-7076-23