KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 860μF ±10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62058957
品番
C44UVGT6860M33K
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:860μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44U
アズワン品番
65-7086-34