KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62058975
品番
R75GN415050H0J
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.5μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6957-44