R75GR433050H0J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 3.3μF 5% 1セット 288個入 KEMET 62059088

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 3.3μF 5% 1セット 288個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(288個)注文コード62059088品番R75GR433050H0J
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

KEMET R75 シリーズ 3.3 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
KEMET R75 シリーズ 3.3 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復。

仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする