イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行車
セーフティーアームロレータキャリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62059095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ショッピングカートとしての使用や、たくさんの荷物を持ち運ぶこともできる歩行補助車。
重たい灯油や、かさばる箱ティッシュも特大かごに載せることができます。
材質
本体:アルミ(一部スチール)、グリップ:合成ゴム
質量(kg)
7
幅(cm)
折りたたみ時:50、大型かご:38
高さ(cm)
折りたたみ時:83、大型かご:21
奥行き(cm)
折りたたみ時:34.5、大型かご:50