KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(128個)
注文コード
62059149
品番
R75GR468050H0J
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6959-12