KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 15nF 5% 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
62059280
品番
R75QI215050H0J
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6957-73