島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
リズムRWC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62059533
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
買い物カゴ受け付。簡単操作の手元駐車ストッパ。折りたたみ可能。
色
フラワーG
耐荷重(kg)
80
材質
本体:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
4.4
幅(cm)
折りたたみ時:46.5、座面:27
高さ(cm)
折りたたみ時:64、座面:48
奥行き(cm)
折りたたみ時:28、座面:23