ニッコー
プッシュバイアル PVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
1
1
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62059629
品番
PV-1
参考基準価格(税別)
¥28
販売価格(税込)
¥26
販売価格(税別)
¥
24
バスケットに入れる
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質
本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)
使用温度範囲(℃)
0~70
容量(mL)
1
寸法(mm)
(胴径×ボトル高さ/全高)Φ10×27.4/28.4
仕様
商品コード: 1019-01
アズワン品番
10-1901-55
注意
※寸法には許容差があります。