象印ベビー
象印ベビーの 歩行関連
象印ベビーの シルバーカー・ショッピングカー
ライトステップタイニーWヌーボー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62059682
品番
TNYWN-PNB
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
デラックスカーブハンドル仕様で、楽に握れ操作性が良いです。
後部に可愛いポーチバッグ装備しております。
色
ペイズリーネイビー
材質
本体:アルミ、袋部:ポリエステル、ナイロン、綿(コーティング)
質量(kg)
4
幅(cm)
折りたたみ時:42、座面:27
高さ(cm)
折りたたみ時:90、座面:44
奥行き(cm)
折りたたみ時:30、座面:23