標準規格瓶 丸型広口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)250 注文コード62059683 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

中栓付のロングセラースタンダードボトル

仕様商品コード: 1028-05 材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE) 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)0〜70 アズワン品番10-2805-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62059683 - 75996383 102805 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン) 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン) 1本 119 税込131 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする