島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
サニーウォーカーAW-V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62059716
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに折り畳めて持ち運びが便利です。手元でブレーキ・駐車ストッパーができます。杖などを使われており歩行に不安になられたお客様がまずはじめに利用されるケースが多いです。
色
ローズ柄R
材質
本体:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ材質:ポリエステル、タイヤ:EVA
質量(kg)
4.3
幅(cm)
折りたたみ時:43、座面:25
高さ(cm)
折りたたみ時:68、座面:46
奥行き(cm)
折りたたみ時:35、座面:18
制限体重(kg)
80