ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの びん/容器類
ニッコーの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
標準規格瓶 丸型広口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量
3L
注文コード
62059717
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
中栓付のロングセラースタンダードボトル
仕様
商品コード: 1028-10
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/LLDPE
容量
3L
使用温度範囲(℃)
0〜70
目盛(mL)
100
アズワン品番
10-2810-55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62059717
-
75996435
102810
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)
1本
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました。