島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
サニーウォーカーAW-V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62059725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに折り畳めて持ち運びが便利です。手元でブレーキ・駐車ストッパーができます。杖などを使われており歩行に不安になられたお客様がまずはじめに利用されるケースが多いです。
色
Bブラウン
材質
本体:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ材質:ポリエステル、タイヤ:EVA
質量(kg)
4.3
幅(cm)
折りたたみ時:43、座面:25
高さ(cm)
折りたたみ時:68、座面:46
奥行き(cm)
折りたたみ時:35、座面:18
制限体重(kg)
80