ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ニッコーの ポリタンク/扁平缶
石灰水採水瓶 1039シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62059787
品番
1039-01
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。
容量(L)
10
材質
本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
口内径(Φmm)
85
仕様
活栓位置(mm): 100
アズワン品番
10-3901-55