ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ニッコーの ポリタンク/扁平缶
平角缶 グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62059814
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。
仕様
商品コード: 1045-03
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)
寸法(mm)
352×180×408.0
使用温度範囲(℃)
0〜70
容量(L)
20
口内径(Φmm)
51
アズワン品番
10-4503-55
注意
※寸法には許容差があります。