CN-PT キュートミニW 象印ベビー 62059874

CN-PT キュートミニW 象印ベビー 62059874 CN-PT キュートミニW 象印ベビー 62059874

キュートミニW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62059874 品番CN-PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーブハンドル仕様で、楽に握れ、荷物がたくさん入るスマートカーです。
簡単開閉式で、コンパクトに収納でき、持ち運びに最適です。
後部に3kg対応のバッグ装備しております。

ペイント柄 材質本体:アルミ、袋部:綿(コーティング) 質量(kg)3.9 幅(cm)折りたたみ時:40、座面:31 高さ(cm)折りたたみ時:87、座面:45 奥行き(cm)折りたたみ時:26、座面:21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62059874 CN-PT 73618223 CMW-PT キュートミニW ウィズワン キュートミニW ウィズワン 1台 24,980 税込27,478 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする