アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ポリカデシケーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62060015
品番
241型
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。
付属品
磁製プレート×1枚
材質
本体/PC(ポリカーボネイト)、Oリング/ニトリルゴム、プレート/磁器
質量(kg)
1.41
内径(Φmm)
245
全高(mm)
296
内容量(L)
約9
アズワン品番
1-066-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000