VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 275V dc 20μF 10% 1袋 63個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(63個)
注文コード
62060016
品番
MKP1847C620275P4
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:20μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C
アズワン品番
65-6971-49