ニッコー
ニッコーの ガラス・樹脂・金属容器
ニッコーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ニッコーの ポリタンク/扁平缶
軟膏容器NK型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62060024
品番
NK-300
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中フタ/低密度ポリエチレン(LDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
(胴径×ボトル高さ/全高) Φ70.0×100/102.5
使用温度範囲(℃)
0〜70
口内径(Φmm)
56
キャップ
パッキン付
アズワン品番
10-6906-55
注意
※寸法には許容差があります。