象印ベビー
象印ベビーの 歩行関連
象印ベビーの シルバーカー・ショッピングカー
キャリーライトSN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ワイン
注文コード
62060032
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
大型バッグでフタを開ければ荷物の出し入れが簡単にできます
ハンドルを握るとブレーキが利き、黄色のボタンを押すとストッパーがかかります。
色
ワイン
材質
本体:アルミ、袋部:ナイロン
質量(kg)
2.6
幅(cm)
折りたたみ時:23.5、バッグ:31
高さ(cm)
折りたたみ時:66.5、バッグ:39
奥行き(cm)
折りたたみ時:36.5、バッグ:20