象印ベビー
象印ベビーの 歩行関連
象印ベビーの シルバーカー・ショッピングカー
キャリーライトSN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62060048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
大型バッグでフタを開ければ荷物の出し入れが簡単にできます
ハンドルを握るとブレーキが利き、黄色のボタンを押すとストッパーがかかります。
色
ブラック
材質
本体:アルミ、袋部:ナイロン
質量(kg)
2.6
幅(cm)
折りたたみ時:23.5、バッグ:31
高さ(cm)
折りたたみ時:66.5、バッグ:39
奥行き(cm)
折りたたみ時:36.5、バッグ:20