KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 1.8nF 5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62060059
品番
R75UI118050H4J
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.8nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6957-93