島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
メロディ プリモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62060118
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
横で押して使用するタイプのショッピングカートです。
色
メッシュエンジ
耐荷重(kg)
8
タイプ
右用
材質
本体部:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ材質:中綿/ポリエステルファイバー、バッグ材質:保冷材/発泡ポリエチレン
質量(kg)
8
幅(cm)
収納時:24
高さ(cm)
収納時:66
奥行き(cm)
収納時:36.5