島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
メロディ プリモ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62060127
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
横で押して使用するタイプのショッピングカートです。
色
メッシュBK
耐荷重(kg)
8
タイプ
右用
材質
本体部:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ材質:中綿/ポリエステルファイバー、バッグ材質:保冷材/発泡ポリエチレン
質量(kg)
8
幅(cm)
収納時:24
高さ(cm)
収納時:66
奥行き(cm)
収納時:36.5