KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 2kV dc 2.2nF 5% 1袋 1500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1500個)
注文コード
62060147
品番
R75UI122050H4J
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:2.2nF●電圧:2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6950-96