島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
メロディスムーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62060172
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スムーズに使用しやすいベアリング仕様です。
ワンタッチのレバー操作で駐車ストッパをかけることができます。
色
メッシュBK
耐荷重(kg)
8
材質
本体部:アルミ(アルマイト加工)、タイヤ:EVA、ホイル:P.P、バッグ材質:中綿/ポリエステルファイバー、バッグ材質:保冷材/発泡ポリエチレン
質量(kg)
約2.5
車輪径(Φmm)
前後約100
幅(cm)
収納時:23.5
高さ(cm)
収納時:59
奥行き(cm)
収納時:30.5