日陶科学
日陶科学の 撹拌・粉砕・混合関連
日陶科学の ホモジナイザー
日陶科学の ホモジナイザー/破砕機
ポットミル回転台 ANZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62060207
品番
ANZ-72D
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)
(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120〜300
質量(kg)
21
回転数(min
-1
[r.p.m])
20〜390
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重
30kg
消費電力
45W
外寸法(mm)
460×420×490
アズワン品番
1-1294-11
タイマー
1分〜最大99時間59分または連続運転