島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
メロディスムーズST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62060233
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで高さ調節可能。駐車ストッパ付。ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。4輪360°キャスター。バッグは保冷仕様タイプ。
色
Bグレー
材質
本体:アルミ、タイヤ:EVA、バッグ材質:表生地/ポリエステル、保冷材/発泡ポリエチレン、裏生地/ナイロン
質量(kg)
2.3
幅(cm)
折りたたみ時:59、バッグ:37
高さ(cm)
折りたたみ時:30.5、バッグ:29
奥行き(cm)
折りたたみ時:23.5、バッグ:19