ズレないクッション

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62060425 品番 SHC-B
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏面は合成ゴム(SBR)の使用で、滑りにくく、ピタッと動かないクッションです。
水にも強く、お手入れカンタン!!(中性洗剤で拭き取り、陰干しでOK)

材質表:ポリエステル100%(防水タイプは、裏面に防水加工)、中:低反発ウレタン、裏:SBR(合成ゴム) 質量(g)440 タイプ防水タイプ 寸法(cm)40×40×4(厚さ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62060407
2021-11-03
用途:
デスク作業時、座っているとズレで姿勢が悪くなるため
不動産業

確かにズレにくいが、
使用不可の説明書にある皮革・合皮でも使えるものが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする