KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62060610
品番
R413W410050T0K
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
アズワン品番
65-6949-12