日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の その他車いす用品
車イス用テーブル″これべんり″軽量タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62060617
品番
TY070L
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
4ヶ所固定で固定力に優れ、屈まずに取り付けが可能。
樹脂製のテーブルで清掃・消毒が容易です。
材質
テーブル部:ポリプロピレン、フレーム部:アルミニウム合金
質量(kg)
約2.7
幅(cm)
63、テーブル部:63
高さ(cm)
4.6、テーブル部:2
奥行き(cm)
55、テーブル部:50