R413W410050T0K ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1 1袋 84個入 KEMET 62060619

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 1μF 0.1 1袋 84個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(84個)注文コード62060619品番R413W410050T0K
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 自己回復特性 リード間隔:10 → 37.5 mm テープアンドリールはIEC602862に準拠。

仕様●静電容量:1μF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする