Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 2.7nF ±10% 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
62060664
品番
ECQUBAF272K
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:2.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUB
アズワン品番
65-6965-05